LED非常用照明器具 電池内蔵形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け(防噴逆形・防雨形) 直付形 低天井用〜3m 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60745277 品番EL-WCB21211A
参考基準価格(税別)¥103,200 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
仕様30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯 適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 質量(kg)0.9 取付直付形 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 タイプリモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 保護等級X5 色温度(K)5000K 電池2H15DD(Ni-MH) 材質(レンズ)ガラス(飛散防止膜付) 材質(枠)ステンレス白色仕上(N9.3) 材質(パッキン)本体:シリコーン 光色昼白色 明るさ従来ミニハロゲン9形・13形器具相当 適合寸法(m)取付天井高さの目安:低天井用(〜3) 非常灯評定番号LALE-045 耐震性S2
注意
※業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所では使用できません。

※調光はできません。

※傾斜天井取付不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする