三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LED非常用照明器具 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け/油煙対応 埋込形 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60745286
品番
EL-WDB33212A
参考基準価格(税別)
¥163,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯
取付
埋込形
タイプ
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
光色
昼白色(5000K)
明るさ
従来ミニハロゲン30形器具相当
適合寸法(m)
取付天井高さの目安:中天井用(〜6)
埋込穴(Φmm)
150
注意
※屋外や水気・湿気のある場所および軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線内ではご使用できません。また、塩害のある場所や腐食性ガスのある場所では使用できません。