屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60745338 品番 EL-S40051N/M 2AHJ
参考基準価格(税別)¥477,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様落下防止ワイヤ付 適合【部品】遮光ルーバS EL-XL003 材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト 質量(kg)9.5 使用温度範囲(℃)-25〜40 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC200〜254 本体アルミシルバーアルマイト 定格消費電力(W)229.3(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.9(200V時) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 使用場所屋外 アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ 光色昼白色 明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当) 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)39200 電球の種類LED 配光タイプ中角 電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする