高天井用ベースライト GTシリーズ 電源一体型 投光器 耐硫化・耐油煙・重耐塩(屋内プール用)【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60745426 品番 EL-S20052N/W VHTN
参考基準価格(税別)¥337,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様落下防止ワイヤ付、口出し線付 適合【部品】遮光ルーバS EL-XL002 材質前面カバー:強化ガラスフッ素コーティング 質量(kg)5.4 シリーズGTシリーズ 電源ケース:アルミシルバーアルマイト 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜254V 本体アルミシルバーアルマイト 定格消費電力(W)113.4(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10〜40℃ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.4(200時) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アームステンレスシルバー色塗装 光色昼白色 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)19900 配光タイプ広角
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする