仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49
セット内容(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
エネルギー消費効率(Lm/W)159.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3180
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵