仕様色温度可変
適合部品:連結金具REB69
セット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
エネルギー消費効率(Lm/W)157.5(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3150
埋め込み寸法(mm)150×1235
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵