仕様色温度可変
セット内容(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5〜35
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5〜100%
定格電圧(V)AC100〜242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
清浄度推奨:クラス6(1,000)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3200
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵