仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWA
セット内容(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(無線制御)5〜100%
定格電圧(V)AC200〜242
定格消費電力(W)77.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
エネルギー消費効率(Lm/W)158.8(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12250
明るさ(Lm)13400
明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵