ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 下面開放タイプ 190幅 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60745688 品番MY-B914332/M 2AYZ
参考基準価格(税別)¥154,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様色温度可変 適合部品:連結金具REB69 セット内容(器具本体)EL-LH-B91900、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5〜100% 定格電圧(V)AC200〜242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)157.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12110 埋め込み寸法(mm)190×2442 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする