CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)17.8 溝長(mm)91 注文コード60746646 品番460.1-1780-080A1-XM GC34
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はドリル径・溝長など407種類から選べます 他の種類を見る

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

ドリル径(Φmm)17.8 溝長(mm)91 全長(mm)143 シャンク径(Φmm)18 接続径18 材質超微粒超硬合金(GC34) タイプシングルマージン内部給油 先端角(°)140 表面処理TiAlNコーティング 加工深さ5×DC 使用可能長さ(mm)75.2 機能長さ(mm)140.3 工具径(mm)17.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする