サンドビック
汎用高性能ソリッドドリル CoroDrill(R) 460-XM シングルマージン外部給油タイプ 加工深さ5×DC用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
20
8
6
12
14
10
16
18
20
刃先径(Φmm)
19.80
19.80
19.80
7.30
3.3
7.40
11.60
7.54
12.50
12.80
4.1
4.4
8.80
8.90
9.00
14.50
9.40
9.50
15.50
15.80
5.6
5.8
10.10
6.1
17.46
10.40
17.50
10.72
6.6
18.00
6.9
20.00
全長(mm)
153
91
66
118
124
74
103
133
82
143
153
有効長(mm)
89
89
89
37
17
58
38
63
64
21
22
44
45
73
47
48
70
28
71
29
51
31
79
52
33
54
81
35
90
全114種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60747005
品番
460.1-1980-089A0-XM
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
全長(mm)
153
シャンク径(Φmm)
20
刃先径(Φmm)
19.80
有効長(mm)
89
材質
GC34
表面処理
TiAlN 多層コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。