サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-NMアルミ合金用内部給油 加工深さ8×DC用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60748755
品番
860.1-1468-117A1-NM
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
全長(mm)
213
シャンク径(Φmm)
16
刃先径(Φmm)
14.68
有効長(mm)
117
材質
H10F
表面処理
ノンコーティング