サンドビック
サンドビックの 面取り・バリ取り
サンドビックの 位置決めドリル(リーディングドリル)
CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
15.5
材質
GC34
先端角(°)
140
注文コード
60750742
品番
861.1-1550-186A1-GM GC34
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・材質・先端角
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GC34
全長(mm)
291.0
シャンク径(Φmm)
16
先端角(°)
140
刃先径(Φmm)
15.5
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
15.50
有効長(mm)
186
寸法D(mm)
236
寸法E(mm)
2.82
表面処理
TiAlNコーティング
寸法B(mm)
291
寸法C(mm)
186
シャンク径公差
h6
加工公差
H9