CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)15.9 材質GC34 先端角(°)140 注文コード60750751 品番861.1-1588-191A1-GM GC34
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は刃先径・材質・先端角など232種類から選べます 他の種類を見る
材質GC34 全長(mm)291.0 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)140 刃先径(Φmm)15.9 寸法A(mm)16 寸法F(mm)15.88 有効長(mm)191 寸法D(mm)236 寸法E(mm)2.89 表面処理TiAlNコーティング 寸法B(mm)291 寸法C(mm)191 シャンク径公差h6 加工公差H9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする