サンドビック
サンドビックの 面取り・バリ取り
サンドビックの 位置決めドリル(リーディングドリル)
CoroDrill(R) 861 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
18.0
材質
GC34
先端角(°)
140
注文コード
60750803
品番
861.1-1800-216A1-GM GC34
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・材質・先端角
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GC34
全長(mm)
318.0
シャンク径(Φmm)
18
先端角(°)
140
刃先径(Φmm)
18.0
寸法A(mm)
18
寸法F(mm)
18.00
有効長(mm)
216
寸法D(mm)
266
寸法E(mm)
3.28
表面処理
TiAlNコーティング
寸法B(mm)
318
寸法C(mm)
216
シャンク径公差
h6
加工公差
H9