曜日別特売
130  35 都羽根 絹ミシン糸 130mコマ巻 ダイヤフェザー 60752633

※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

130  35 都羽根 絹ミシン糸 130mコマ巻 ダイヤフェザー 60752633
130  35 都羽根 絹ミシン糸 130mコマ巻 ダイヤフェザー 60752633
130  35 都羽根 絹ミシン糸 130mコマ巻 ダイヤフェザー 60752633

都羽根 絹ミシン糸 130mコマ巻

(6件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1巻色番35注文コード60752633品番130 35
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
長さ(m)130色番35番手50
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60752545
2019-07-27
用途: ロッドビルドのガイドスレッドとして
製造業

絹糸なので強度が必要な種類のガイドスレッドには適さないと思いますが、ライトロッドでは十分ガイドスレッドとして使用できました。

対象商品 : 60753114
2019-07-27
用途: ロッドビルドの飾り巻き用
製造業

絹糸なので、コーティング後、程よい透け感があって良かった。

対象商品 : 60753683
2019-07-27
用途: ロッドビルドの飾り巻き
製造業

絹糸ならではの色合いがあって、専用スレッドと比較しても遜色なく使用できました。

対象商品 : 60752317
2019-07-27
用途: ロッドビルドのスレッドとして
製造業

専用の絹スレッドと遜色なく使用できます。
絹糸なので、強度に期待する部分より、装飾的な使用の方がおすすめです。

対象商品 : 60753367
2019-07-27
用途: ロッドビルドのグリップ装飾用として
製造業

グリップ部分に飾り巻き用として使用しました。下地のカーボン目が程よく透けるのがGOODです。

対象商品 : 60753062
2018-05-05
用途: 仕立て時
製造業

発送まで5日掛かりますが、必要な糸を確実に届けてもらえる安心感から購入しました。店売りと同じ50番のいつも通りの絹ミシン糸です。もう少し早く届いてくれると嬉しいですが、急ぎでないなら問題無いかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする