画像準備中

チップ CNMG-SMR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード60760673 品番CNMG120408-SMR 2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はコーナーRなど6種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質2025 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60760673 CNMG120408-SMR 2025 39345905 CNMG 12 04 08-SMR 2025 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 1箱(10個) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする