サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
2025
注文コード
60760786
品番
SNMG190616-SMR 2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,900
この商品は
材質・材種
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
材質
2025
形状
正方形90°
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
19.05
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
1.6
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60760786
SNMG190616-SMR 2025
39346027
SNMG190616-SMR 2025
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック
1箱(10個)
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました