旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 60762021 品番 DNGG 15 06 08-SGF S05F
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)N 公差G チップ溝・穴記号G チップサイズ15 チップ厚さ(mm)6.35 ノーズ(mm)08 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーSGF(仕上げ) 材種S05F 用途仕上げ 被削材S 切刃長さ(mm)6.4 勝手なし コーティングTICRN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする