サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-19 正方形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
1105
注文コード
60762861
品番
SNMG190612-SMR 1105
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種
など
172
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
被削材
S
切刃長さ(mm)
17.85
勝手
なし
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
材種
1105
内接円径(mm)
19.05