バーピーリング用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 切刃長さ(mm)13 材質2025 注文コード60764541 品番TNMX1509-2 2025
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は切刃長さ・材質・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
材質2025 形状正三角形 切刃長さ(mm)13 勝手 逃げ角(度)0 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)5 母材超硬 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状 材種2025 内接円径(mm)22.225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする