サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
バーピーリング用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
5
材質
3005
注文コード
60764575
品番
TNMX330932-PF 3005
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
3005
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
9.52
切刃長さ(mm)
5
内接円直径(Φmm)
19.05
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
1.5875
コーナー半径(mm)
3.2
母材
超硬
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
材種
3005
内接円径(mm)
19.05