サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
バーピーリング用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
14
注文コード
60764584
品番
TNMX440901-MR 2025
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
14
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
材種
2025
内接円径(mm)
25.4