バーピーリング用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 切刃長さ(mm)13 注文コード60764821 品番WNMX150931-MM 2015
参考基準価格(税別)¥45,050 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は切刃長さ・材質・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)13 勝手 コーティングTiCN+Al2O3+TiN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)11 母材超硬 材種2015 内接円径(mm)22.225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする