サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
バーピーリング用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
13
注文コード
60764837
品番
WNMX150931-MM 2025
参考基準価格(税別)
¥45,050
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
13
勝手
左
コーティング
TiCN+Al2O3+TiN
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
11
母材
超硬
材種
2025
内接円径(mm)
22.225