剥離紙が無いので作業性アップ。ゴミも出ない。
手でちぎれるしシワがほとんど出ずにはれるので
非常に作業がやりやすいです。
今後はこれを注文することにします!
リトライ製品ですが、きちんと密着し平にはれるのでとてもありがたいです。
裏紙の無いタイプは使いずらいかなと思っていましたが、慣れると貼って切るだけなので楽でした。接着力も良いと思います。
米作業のコンバイン、乾燥機、籾摺り機の穴あきに重宝しています。米粒が漏れる場所には当て板をしてその上からガッチリ固定します。何度も買っていますのでとても安くて役に立つ商品です。
ダクト工事で利用するのに購入、長さが20mじゃなく50mほどが1個だと尚いい
どれくらい持つのかわかりませんが、ストロングということで、炎天下で熱くなる床の目地を隠すために使用してみた。風雨、直射日光にさらされるので、どれほど耐久性があるのか追ってレビューしたいと思いますが、貼った感じはとてもしっかりついて、カーブとかでも少しなら追従します。貼ったときにはテープの幅の両側がビビっていますが、ローラー等で押さえるときれいに平らに付きます。
屋外の色々箇所のテープ貼付け(保護など)に使用。 手頃価格ですが、耐久性もありそうなので期待です。 できれば、もう少し光沢が控えめであればよかったのですが。
粘着力抜群です!
使いやすく、塗装物の固定などに使用してます。
またリピートします。