フートマウント(KN-A)タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60766606 品番 KN-30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。
設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。
置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。

寸法H(mm)15 寸法l(mm)18 寸法t(mm)2.3 形状丸形 用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 寸法D(Φmm)30 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)110 支持荷重(N)220 剛性比(Kx/Kz)0.20 許容荷重(N)340 寸法dM8 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム ゴム硬度45 RoHS指令(10物質対応)対応 特性安定性 適合用途防振/防音

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:580

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
小型装置の防振および固定用として使用
教育・研究機関

しっかりした作りで安定感があります。小型の実験装置に最適です。耐久性にも問題なく、コスパが高い製品だと思います。

対象商品:
60766615
2022-11-19
用途:
コンプレッサーの台座
サービス業

振動吸収及び地面接地も良好。価格より価値が有ります。

1人が参考にしています
対象商品:
60766597
2022-06-03
用途:
センタースタンドの当たりゴムとして利用

センタースタンドがマフラーに当たらないようにするために利用しました。

対象商品:
60766597
2021-07-22
用途:
旧車用純正部品の代用

エンジンフードのバンパーラバーが製廃だったため代用。サイズが一回り小さいが、まぁ使える。

対象商品:
60766606
2020-09-09
用途:
屋外アンテナチューナーの取付足に使いました。

適当な物が見つからず助かりました。
作りも良く、普通に使っています。

対象商品:
60766597
2019-01-10
用途:
高性能ゴム足

丸型防振ゴムのような防振性能と、通常ゴム足の利便性のいいとこ取り。
装置のゴム足に重宝しています。

対象商品:
60766597
2019-02-28
用途:
塗装時

エアブラシに使用のコンプレッサーのゴム足が経年劣化の為の交換部品として購入
防振・防音はまあまあか、もう少しゴム部分が大きい方がよかったかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする