モノタロウの 運搬機器
モノタロウの パレットトラック
インターローラー
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
60766676
品番
HP-200IR
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラーです。
用途
ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラー
仕様
フォーク側
適合
ハンドパレットトラック HP-2000
セット内容
インターローラー×2個、ボルト×2本
質量(kg)
0.5
関連資料:
インターローラーの交換方法
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。