Meltec(大自工業)
コンパクトシェード ビッグサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(2枚)
注文コード
60766737
品番
CP-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
まぶしい直射日光をソフトにカット
吸盤式で取付簡単!
用途
車の日除け
仕様
吸盤(QB-1)4個付
材質
ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC
質量(g)
50(1枚あたり)
タイプ
サイドウインドウ用
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×500
注意
※運転席・助手席の窓に取り付けて走行することは、道路交通法で禁止されています。
※吸盤が変形している場合は、お手数ですが吸盤を本体から外し、お湯に5~6分程度浸けてください。変形が直ります。尚、この際火傷等に充分ご注意ください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※取り出す時または収納する時、瞬時に広がる時がありますので、顔や体より30cm以上離してください。
※走行中の取り付け及び取り外しは非常に危険です。絶対にしないでください。
※運転者の視界の妨げにならない位置に取り付けてください。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近付けないでください。