コンパクトシェード 窓枠形状

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2枚) 注文コード60766746 品番CP-52
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

まぶしい直射日光をソフトにカット
吸盤式で取付簡単!
窓枠形状でジャストフィット!

用途車の日除け 仕様吸盤(QB-2)4個付 材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC 質量(g)55(1枚あたり) タイプサイドウインドウ用 寸法(幅W×高さH)(mm)700×400
注意
※運転席・助手席の窓に取り付けて走行することは、道路交通法で禁止されています。
※吸盤が変形している場合は、お手数ですが吸盤を本体から外し、お湯に5〜6分程度浸けてください。変形が直ります。尚、この際火傷等に充分ご注意ください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※取り出す時または収納する時、瞬時に広がる時がありますので、顔や体より30cm以上離してください。
※走行中の取り付け及び取り外しは非常に危険です。絶対にしないでください。
※運転者の視界の妨げにならない位置に取り付けてください。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近付けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60766746
2018-07-26
用途:
夏の車の日よけ

程良い値段と程良い大きさ質は値段相応だと思う小さく丸めて収納するが収納する袋が写真にある透明な袋のみとなってしまい少々値段が高くてもいいので耐久性のある専用の収納袋があるものがあればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする