遮光シェード レギュラーサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2枚) 注文コード60766755 品番CPR-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!
2枚使用すればリヤガラスにも対応できます。
休憩時の目隠しにも最適!

用途車の日除け 仕様吸盤(QB-2)4個付 材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC 質量(g)100(1枚あたり) タイプサイドウインドウ用 寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
注意
※運転席・助手席の窓に取り付けて走行することは、道路交通法で禁止されています。
※吸盤が変形している場合は、お手数ですが吸盤を本体から外し、お湯に5〜6分程度浸けてください。変形が直ります。尚、この際火傷等に充分ご注意ください。
※日除け以外の目的で使用しないでください。
※取り出す時または収納する時、瞬時に広がる時がありますので、顔や体より30cm以上離してください。
※走行中の取り付け及び取り外しは非常に危険です。絶対にしないでください。
※運転者の視界の妨げにならない位置に取り付けてください。
※鋭利なもので傷をつけたりタバコの火・火気等を近付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする