虫よけウインドーネット スライドドア用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60766798 品番WP-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来品の約2倍風が通る!【虫が寄り付きにくい防虫加工!】
日本製の薬剤使用でキッズやベビーに安心な一品!
忌避剤入り(モスキーヒ)マイクロカプセル加工!約15000個/cm2使用、虫に対して優れた忌避効果を発揮!

用途ウインドーネット 材質生地部/ネット部:ポリエステル 質量(g)120 タイプスライドドア用 寸法(幅W×高さH)(mm)1180×850
注意
※運転席・助手席の窓に取り付けて走行することは、道路交通法で禁止されています。
※本製品は窓枠のない車には取り付けできません。
※車種によってはネットとドアの間に隙間が生じる場合があります。
※本製品は車両駐車時の使用を前提としておりますので、装着状態で走行しないでください。
※火気のそばでは使用しないでください。
※本来の用途以外では使用しないでください。
※虫の種類によってはネットの隙間から入り込むことがあります。
※濡れたままで保管するとカビ等が発生し異臭が出る恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする