ステンレスコーキングヘラ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60767297 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,253
販売価格(税別)
1,139
ヘラ幅(mm)15 全長(mm)210 材質ステンレス(SUS420-J2) アズワン品番5-5663-12 ヘラ部長さ(mm)115

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
細かいものを除去するとき

細いヘラを使用すると 力がよく入り 細い箇所の物を除去しやすいので 購入して良かったです

対象商品:
60767288
2024-02-14
用途:
残塗料処理剤をかき混ぜる用に購入
その他業種

ペンキ塗装で余った塗料を処分する際に残塗料処理剤を塗料缶に混入してかき混ぜるのにちょうど良いヘラだと思います。

対象商品:
60767297
2021-04-26
用途:
小さなタイル(1p角)を貼り付ける使用使用。

ほぼ、同等の物を持っていたが、無くしてしまったので購入しました。
寸法的にちょうど使い易い大きさで良かったです。

対象商品:
60767288
2017-10-20
用途:
コーキング
おそうじ本舗 様 (サービス業)

色々なことに、使えて とてもべんりです。弾力があり、使い勝手がいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする