園芸支柱 いぼ付

(233件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード60768137 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)

長さ(mm)1200 外径(Φmm)11 グリーン 用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質鋼管製樹脂被覆 先端形状両端先細キャップ
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※※

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60768137 - 84842390 11120 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 1セット(50本) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 233
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
モロッコ豆手竹、ブドウ柵、防獣ネット
農・林・水産業

軽くて丈夫 もう少し価格安くなりませんか
50本購入したんですが足りないかもです
16oのハウス園芸用のスチール製パイプ4m物を切断して組んでるんですが手間も省けて多いに満足してます

2025-05-14
用途:
キュウリ、山芋、インゲン豆の支柱
教育・研究機関

蔓性野菜栽培の網張の支柱に使用しています。上部の横棒は切り出した竹を活用しています。
まとめて購入すると、少し安く手に入り助かります。
耐久性は未だ確認できていないので星四つにしています。

対象商品:
60768216
2025-06-26
用途:
農作業
Rising Sun Inc. 様 (卸売・小売業)

価格は魅力ですが、先端のキャップが外れ易く、挿し直す際に外れて土中に残る場合があります。逆に上部のキャップは打ち込む際に潰れないように外したいのですが外れにくく、そのまま叩くと潰れます。改善できたら最高です。

対象商品:
60768225
2025-05-31
用途:
野菜の支柱
建設業・工事業

しっかりしていて、十字のキャップも付いているため、とても使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60768182
2025-05-25
用途:
ミニトマトの支柱
凪農園 様 (農・林・水産業)

発送も早く、商品的にも丈夫そうだしいまのところ満足です。

対象商品:
60768164
2025-05-21
用途:
農事用(ピーマンの支柱として)
農・林・水産業

サイズ感もちょうど良くしかも経済的!
長く活躍してくれるとありがたいな。

2025-05-15
用途:
すいか栽培のテグス張りに使用しています。
農・林・水産業

満足していますが、
少し曲がりやすいので、もう少し太めのほうが、価格面で選びました。

対象商品:
60768155
2025-05-01
用途:
夏野菜の支柱立て
サービス業

しっかりしていて丈夫そうです。最長が150cm迄ですが、210cmもあったら良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
先端のキャップのみ使用可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-10-21
質問:
防獣電気柵等の支柱に使用可能でしょうか。
回答:
本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答を致しかねます。
2024-10-21

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする