園芸支柱 いぼ付

(234件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード60768155 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)

長さ(mm)1200 外径(Φmm)16 グリーン 用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。 材質鋼管製樹脂被覆 先端形状十字キャップ+先細キャップ
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※※

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60768155 - 84842408 16120 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ 1セット(50本) 3,898 税込4,288 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 234
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60768225
2026-03-18
用途:
防獣ネット支柱
農・林・水産業

19ミリ2100を購入したが思ったより強度がありしっかり設置できました

2025-07-22
用途:
モロッコ豆手竹、ブドウ柵、防獣ネット
農・林・水産業

軽くて丈夫 もう少し価格安くなりませんか
50本購入したんですが足りないかもです
16oのハウス園芸用のスチール製パイプ4m物を切断して組んでるんですが手間も省けて多いに満足してます

2025-05-14
用途:
キュウリ、山芋、インゲン豆の支柱
教育・研究機関

蔓性野菜栽培の網張の支柱に使用しています。上部の横棒は切り出した竹を活用しています。
まとめて購入すると、少し安く手に入り助かります。
耐久性は未だ確認できていないので星四つにしています。

対象商品:
60768225
2025-05-31
用途:
野菜の支柱
建設業・工事業

しっかりしていて、十字のキャップも付いているため、とても使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60768182
2025-05-25
用途:
ミニトマトの支柱
凪農園 様 (農・林・水産業)

発送も早く、商品的にも丈夫そうだしいまのところ満足です。

対象商品:
60768164
2025-05-21
用途:
農事用(ピーマンの支柱として)
農・林・水産業

サイズ感もちょうど良くしかも経済的!
長く活躍してくれるとありがたいな。

対象商品:
60768155
2025-05-01
用途:
夏野菜の支柱立て
サービス業

しっかりしていて丈夫そうです。最長が150cm迄ですが、210cmもあったら良いと思います。

対象商品:
60768207
2025-03-21
用途:
農作物の支柱
その他業種

コストパフォーマンスが良い商品です。
耐久性について 一層の向上を目指してほしいところです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
先端のキャップのみ使用可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-10-21
質問:
防獣電気柵等の支柱に使用可能でしょうか。
回答:
本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答を致しかねます。
2024-10-21

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする