サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
60768197
品番
SCGW09T304S01030F 7015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥74,000
この商品は
内容量
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
材質
7015
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60768197
SCGW09T304S01030F 7015
60768206
SCGW09T304S01030F 7025
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 正方形
サンドビック
1箱(5個)
¥
71,980
税込
¥
79,178
メーカーモデルチェンジ後継品