B-BAF1214-5 ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ) 60768243

B-BAF1214-5 ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ) 60768243
B-BAF1214-5 ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ) 60768243

ミニフランジユニット

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)12
内容量1個注文コード60768243品番B-BAF1214-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。
ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。
調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。
含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。
汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。

用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)28寸法a(mm)56寸法b(mm)36寸法c(mm)42寸法d(mm)12寸法g(mm)2.8寸法l(mm)14寸法s(mm)7種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形軸受呼び番号B-A12-2E取付ボルトM6ハウジング名称MPF12軸受名称SA12×23.7×14.24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 回転体の軸受としては…

回転体の軸受としては中央部がラジアルベアリングではありませんので、注意が必要です。

対象商品 : 60768243
2019-10-01
用途: レバーの固定軸として使っています。

思ったよりしっかりした作りで、軸受けとして使用していません。油圧の操作レバーの固定軸として使い、2連の手動バルブを、ワンレバーに改造する固定用です。摩耗してもまたモノタロウさんから購入使用と思っています。

対象商品 : 60768295
2019-07-10
用途: ミシン糸のボビン繰り出し
サービス業

ベアリングがフレシキブルに動くために、手持ちベアリングを代替え挿入して使いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 60768234
2019-03-21
用途: 自作ジグ

ベアリングが入っているものと勘違いして購入。軸受として使用したがやはり少し無理があった。自分自身の知識不足。

対象商品 : 00408922
2014-03-11
用途: ウオームギアの軸受けとして使った

格安で簡易な物ではありますが、ウオームギアの軸受けとして使用しています。

対象商品 : 60768234
2018-05-01
用途: シャフトのスライド

10mmのやつを買ったが10mmのシャフトは入りませんでした。

対象商品 : 00408983
2017-07-13
用途: 小型焙煎装置の軸受

これだけ低コストで使い勝手も大変良く重宝しました。

対象商品 : 60768286
2017-07-12
用途: 6mmシャフトの軸受用
卸売・小売業

ベアリング入りと勘違いして購入してしまった、軸受はメタルのみです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする