LP1163-10-00-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768417 LP1163-10-00-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768417 LP1163-10-00-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768417 LP1163-10-00-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768417 LP1163-10-00-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768417 LP1163-10-00-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768417

技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60768417 品番 LP1163-10-00-SP
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。
ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。
更に特筆すべきは、その錆びにくさです。
ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。

形状 刃長(mm)250 幅(mm)25.3 粒度#00 厚さ(mm)6.3 質量(g)308
注意
※バローベ社製品は目の粗さを番手で表し、#000が最も粗く、#00、#0、#1と順に細かくなっていきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:458

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする