LP1163-12-000-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768444 LP1163-12-000-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768444 LP1163-12-000-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768444 LP1163-12-000-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768444 LP1163-12-000-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768444 LP1163-12-000-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 60768444

技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)300 粒度#000 注文コード60768444 品番LP1163-12-000-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,600
この商品は刃長・粒度など10種類から選べます 他の種類を見る

技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。
ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。
更に特筆すべきは、その錆びにくさです。
ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。

形状 刃長(mm)300 幅(mm)29.3 粒度#000 厚さ(mm)7.8 質量(g)542
注意
※バローベ社製品は目の粗さを番手で表し、#000が最も粗く、#00、#0、#1と順に細かくなっていきます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60768444 LP1163-12-000-SP 60768408 LP1163-10-000-SP 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ ツボサン 1本 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:458

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする