積水成型工業
積水成型工業の ガラス・樹脂・金属容器
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
積水成型工業の ボトル/瓶
RIC-20-2(側面穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60768575
品番
B7616001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。
リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
用途
液体の配送・保管に
仕様
(液出し口)本体側面穴
トラスコ品番
795-4182
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
364
色
白色
高さ(mm)
304
質量(g)
15
奥行(mm)
364