サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
チップ KNUX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
60768635
品番
KNUX160405L12 4225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形55°
材質
4225
切刃長さ(mm)
19.7
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08〜±0.25
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13〜±0.38
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。