※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-492 ぴたQ吸着べんざシート(ボア) LEC(レック) 60768645 BB-492 ぴたQ吸着べんざシート(ボア) LEC(レック) 60768645 BB-492 ぴたQ吸着べんざシート(ボア) LEC(レック) 60768645 BB-492 ぴたQ吸着べんざシート(ボア) LEC(レック) 60768645 BB-492 ぴたQ吸着べんざシート(ボア) LEC(レック) 60768645 BB-492 ぴたQ吸着べんざシート(ボア) LEC(レック) 60768645

ぴたQ吸着べんざシート(ボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 60768645 品番 BB-492
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

簡単!便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔です。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できる便座シートです。洗浄便座の暖房を切って節電できます。ふんわりやわらかな厚手のボア生地を使用しています。

用途U型・O型・洗浄暖房型などに。 適合U型・O型・洗浄暖房型 材質表面・基布:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂100% 寸法(mm)95×415×6H ブラウン 質量(g)72 取付方式吸着
注意
※便座後ろにセンサーがついている便器にご使用される場合は、シートでセンサーがふさがないようにご使用ください。センサーが反応しなかったり、誤作動の原因となることがあります。※便座の種類によっては、便座全体を覆うことができない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする