DTN-20LS-BK ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業) 60768733 DTN-20LS-BK ダイテナー DIC(旧:大日本インキ化学工業) 60768733

ダイテナー

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60768733 品番 DTN-20LS-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。

容量(L)20 材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール ブラック 用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など トラスコ品番792-8858 高さ(mm)375 質量(g)985 内径(mm)289
注意
使用例画像に掲載されているフタは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60768715
2025-06-12
用途:
粉の攪拌用
製造業

タンブラーミキサー(=まぜまぜマン)で使う用途として試しに購入してみた。
通常は20Lの金属製ペール缶を使っているが、金属の混入を避けたい材料の混合に試してみたがギリギリ載せられる大きさだった。

対象商品:
60768697
2021-09-22
用途:
掃除道具の収納
サービス業

掃除道具をしまって持ち運ぶのに購入しました
作りもしっかりしているので、とても良いです

対象商品:
60768715
2020-10-20
用途:
インテリアとして使用
クアトロ株式会社 様 (建設業・工事業)

大きさもちょうど良く、ゴミ箱として水洗いも出来て使い勝手が良い商品でした。また購入したいと思います。

対象商品:
60768733
2020-04-06
用途:
ゴミ箱
製造業

現場のゴミ箱として使用していますが、丈夫でいいと思います。

対象商品:
60768733
2019-01-16
用途:
イベントで使用
サービス業

思っていたよりしっかりした構造で安定性も良く使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする