大日製罐(DIC)
大日製罐(DIC)の ガラス・樹脂・金属容器
大日製罐(DIC)の バケツ/バケツ型密閉容器
フレックススパウト白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60768776
品番
DTN-FS-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
手動開閉不可。破壊して開けるため、開封履歴が分かります。
材質
ポリエチレン(PE)
用途
石油製品、塗料、接着剤、食品など
トラスコ品番
792-8882
適合本体
16LS、18LS、20LS、112LS
色
ホワイト
高さ(mm)
32
質量(g)
310
外径(mm)
Φ317