ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
携帯型セーフティ・ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60769537
品番
824-57A
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
災害時の停電など暗闇で自発光します。
照度は低いですが約12時間発光するタイプです。
袋から出し、容器を軽く折り曲げ振ると発光します。
材質
容器:ポリエチレン、ポリプロピレン
用途
避難時の携帯用ライトとして最適です
仕様
イエロータイプ
トラスコ品番
818-4169
質量(g)
50
縦(mm)
15〜18
横(mm)
190
発光時間(時間)
約10〜12
注意
※使用推奨環境温度:10〜20℃(上下した場合は上記数値を下回る場合があり、0℃以下では使用できません)。
※袋から出して保管すると、劣化し発光しなくなりますので、必ず袋に入れたまま保管してください。