181000100260 PELICAN 1810 キーチェーンライト PELICAN(ペリカン) 60769555 181000100260 PELICAN 1810 キーチェーンライト PELICAN(ペリカン) 60769555 181000100260 PELICAN 1810 キーチェーンライト PELICAN(ペリカン) 60769555

PELICAN 1810 キーチェーンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60769555 品番181000100260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。

全光束(Lm)16 電源LR41(4個)付属 ゴールド 材質本体:アルミ 全長(mm)38 トラスコ品番818-5721 質量(g)15 スイッチロータリータイプ 保護等級IPX4 外径(mm)10 点灯時間最大/8時間30分 電球の種類LED 特殊用途防沫
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする