181000100120 PELICAN 1810 キーチェーンライト PELICAN(ペリカン) 60769582 181000100120 PELICAN 1810 キーチェーンライト PELICAN(ペリカン) 60769582 181000100120 PELICAN 1810 キーチェーンライト PELICAN(ペリカン) 60769582

PELICAN 1810 キーチェーンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60769582 品番181000100120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。

全光束(Lm)16 電源LR41(4個)付属 ブルー 材質本体:アルミ 全長(mm)38 トラスコ品番818-5717 質量(g)14 スイッチロータリータイプ 保護等級IPX4 外径(mm)10 点灯時間最大/8時間30分 電球の種類LED 特殊用途防沫
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする