※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーツ式ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60770298 品番 CT4-450LE-IE3
参考基準価格(税別)¥5,778,400 販売価格(税込) ¥4,837,800
販売価格(税別)
4,398,000

完全ドライのため、吐出側に水分が出ません。
高い到達圧力が得られ、広い圧力範囲で安定した性能を発揮します。
三葉ルーツ式で、動バランスも完全なため、低騒音・低振動です。
オイルミストが製品内に混入したり、排出することがありません。

トラスコ品番819-9211 寸法(mm)912×949×1006 質量(kg)655 電圧(V)三相200・4P 到達圧力(Pa)10 用途水系・炭化水素系洗浄機の真空乾燥用、食品真空パック用、吸着、脱水、脱気用、樹脂成型、押出機用 仕様サーマルプロテクタなし、全閉外扇屋内型モーターIE3、水冷式 電源AC 排気速度(50/60Hz)(L/min)7210 水量(L/min)(冷却)2 吐出口径Φ50mm 騒音値(dB)(50/60Hz)85 吸込口径Φ80mm ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類多段ルーツ形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
沖縄地方数量1につき ¥210,000 / 税込 ¥231,000
離島数量1につき ¥260,000 / 税込 ¥286,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする