NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
平テーパー
粒度
600
刃幅(mm)
3.0
注文コード
60770325
品番
62303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
形状・粒度・刃幅
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平テーパー
粒度
600
刃幅(mm)
3.0
刃長(mm)
15
全長(mm)
70
トラスコ品番
477-2512
質量(g)
6
刃厚(mm)
0.3