NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60770343
品番
62306
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
平テーパー
粒度
400
刃幅(mm)
6.0
刃長(mm)
15
全長(mm)
70
トラスコ品番
477-2539
質量(g)
6
刃厚(mm)
0.3